Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS43P80D12-S Sicherheitsschalter 400 V/AC 1.8A getrennter Betätiger tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126593
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV030780R1412
EAN/GTIN:
     3471522635563
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
ABB LS43P80D12-S Sicherheitsschalter 400 V/AC 1.8A getrennter Betätiger tastend IP65 1St.

Sicherheits-Positionsschalter mit Schutzisolierung und getrenntem Betätiger. Kopf alle 90° verstellbar.

Kategorie: Sicherheitsschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: getrennter Betätiger
Schaltspannung: 400 V/AC
Schaltstrom (max.): 1.8 A
Kontaktart: 1 Schließer + 2 Öffner
Kontakt-Öffnung: Schleichfunktion, spät schaltend
Funktionen: tastend
Schutzart: IP65
Gewinde-Maß: M20
Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 40 mm
Typ: LS43P80D12-S
Inhalt: 1 St.
Höhe: 110 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Sicherheitsschalter
Schaltstrom: 1.8 A
Hersteller-Nr.: 1SBV030780R1412
EAN: 3471522635563
Blockierungsgeschützt

Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endlagenschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, abb endschalter, 3471522635563, ABB, 1SBV030780R1412, LS43P80D12-S, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 32,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 32,81*
€ 3,50*
ab € 36,94*
€ 49,35*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 53,07*
€ 69,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.