Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS32P71B11 Endschalter 400 V/AC 1.8A Metallhebel gerade tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126597
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV010371R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABB
1SBV010371R1211
LS32P71B11
switch
ABB LS32P71B11 Endschalter 400 V/AC 1.8A Metallhebel gerade tastend IP65 1St.

Positionsschalter zur Überwachung von An-/Abwesenheit, Positionierung und Laufbegrenzung, sowie Objekte-Übergabe/-Zählung. Der Schalter bietet Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Metallhebel gerade
Schaltspannung: 400 V/AC
Schaltstrom (max.): 1.8 A
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt
Funktionen: tastend
Schutzart: IP65
Gewinde-Maß: M16
Mechanische Lebensdauer: 15 Mio. Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 30 mm
Typ: LS32P71B11
Inhalt: 1 St.
Höhe: 80 mm
Schaltstrom: 1.8 A
Produkt-Art: Endschalter
Länge (Tiefe): 30 mm
Hersteller-Nr.: 1SBV010371R1211
EAN: - - - - - - - - -
Blockierungsgeschützt

Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Positionsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,58*
€ 26,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 27,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 29,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,28*
€ 30,83*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,48*
€ 97,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.