Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS32P51B11 Endschalter 400 V/AC 1.8A Rollenhebel tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126598
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV010351R1211
EAN/GTIN:
     3471522000453
Suchbegriffe:
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
antriebskopf schwenkhebel
ABB LS32P51B11 Endschalter 400 V/AC 1.8A Rollenhebel tastend IP65 1St.

Positionsschalter zur Überwachung von An-/Abwesenheit, Positionierung und Laufbegrenzung, sowie Objekte-Übergabe/-Zählung. Der Schalter bietet Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Rollenhebel
Schaltspannung: 400 V/AC
Schaltstrom (max.): 1.8 A
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt
Funktionen: tastend
Schutzart: IP65
Gewinde-Maß: M16
Mechanische Lebensdauer: 15 Mio. Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 30 mm
Typ: LS32P51B11
Inhalt: 1 St.
Schaltstrom: 1.8 A
Höhe: 80 mm
Produkt-Art: Endschalter
Länge (Tiefe): 30 mm
Hersteller-Nr.: 1SBV010351R1211
EAN: 3471522000453
Blockierungsgeschützt

Weitere Suchbegriffe: 3471522000453, ABB, 1SBV010351R1211, LS32P51B11, switch, Endschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,15*
€ 25,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,23*
€ 26,73*
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 27,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 28,41*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,75*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.