Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS32P41B11 Endschalter 400 V/AC 1.8A Rollenhebel tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126603
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV010341R1211
EAN/GTIN:
     3471522000439
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
ABB LS32P41B11 Endschalter 400 V/AC 1.8A Rollenhebel tastend IP65 1St.

Positionsschalter zur Überwachung von An-/Abwesenheit, Positionierung und Laufbegrenzung, sowie Objekte-Übergabe/-Zählung. Der Schalter bietet Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Rollenhebel
Schaltspannung: 400 V/AC
Schaltstrom (max.): 1.8 A
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt
Funktionen: tastend
Schutzart: IP65
Gewinde-Maß: M16
Mechanische Lebensdauer: 15 Mio. Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 30 mm
Typ: LS32P41B11
Inhalt: 1 St.
Höhe: 80 mm
Produkt-Art: Endschalter
Länge (Tiefe): 30 mm
Schaltstrom: 1.8 A
Hersteller-Nr.: 1SBV010341R1211
EAN: 3471522000439
Blockierungsgeschützt

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,12*
€ 22,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 23,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 23,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,08*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.