Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack MEC 1ZW09 Tastkappe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126721
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     1ZW09
EAN/GTIN:
     4016138679724
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappe mec
3er Pack MEC 1ZW09 Tastkappe Schwarz

Kategorie: Tastkappe
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für (Details): Navimec/Controlmec
Inhalt: 1 St.
Typ: 1ZW09
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Tastkappe
Hersteller-Nr.: 1ZW09
EAN: 4016138679724
Schockfestigkeit nach IEC 68-2-27
Klimafestigkeit: Konstantklima nach IEC 68-2-3 und 2-30; Wechselklima nach IEC 68-2-14 und 2-33

Weitere Suchbegriffe: MEC, 1ZW09
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,11*
1 Tag
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,13*
Lager 1039
41
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,61667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.