Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Wippschalter 1552.0102 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126735
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1552.0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
Marquardt Wippschalter 1552.0102 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.

Geeignet für hohe Einschaltspitzenströme.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Kontaktmaterial: Ag
Anschluss: Lötöse
Kontakt-Widerstand: 100 m?
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Breite: 15 mm
Höhe: 36.3 mm
Mechanische Lebensdauer: ? 50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer: ? 50000 Zyklen (elektrisch)
Frontplatten-Stärke: 5 mm
Schutzart: IP40
Betätigungskraft: 5 N
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: >100 M?
Länge (Tiefe): 30 mm
Produkt-Art: Wippschalter
Typ: 1552.0102
Frontplatten-Ausschnitt: 27.2 x 12.2 mm
Hersteller-Nr.: 1552.0102
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, Marquardt, 1552.0102, 907-0253
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 4,68*
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,51*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 6,01*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 11,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.