Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2271.1009 Tastkappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126767
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     22711009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
Tastkappe
tastkappen mentor
Mentor 2271.1009 Tastkappe Weiß

Diese beleuchtbare Tastkappe von MENTOR ist für Folientastaturen auf einem starren Schaltungsträger (Kurzhubtaster) konzipiert. Auch Einzeltastanwendungen sind möglich. Durch den Einsatz der beleuchtbaren Tastkappe können die jeweiligen Schaltzustände nun auch visuell angezeigt werden.

Kategorie: Tastkappe
Ausführung: Tastkappe
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 15 mm
Höhe: 9.7 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Passend für (Details): Drucktaster MENTOR 1254
Inhalt: 1 St.
Typ: 2271.1009
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Länge (Tiefe): 15 mm
Produkt-Art: Tastkappe
Hersteller-Nr.: 2271.1009
EAN: - - - - - - - - -
Sockel BA7s
Spannung 12 V
Leistung 2 W

Weitere Suchbegriffe: Mentor, 2271.1009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 33.000 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 22 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 55 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 110 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 220 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.