Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Tretschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126783
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-604.01
EAN/GTIN:
     4016138170351
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
InterBär Tretschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6A 1St.

Gehäuseschnappmontage, Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

Kategorie: Tretschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Schwarz
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Höhe: 35.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 67 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Schaltstrom induktiv: 2 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 8009-604.01
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Tretschalter
Hersteller-Nr.: 8009-604.01
EAN: 4016138170351
Zulassungen ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: 4011376190642, interBär, 8009-604.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.