Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 599 25 SA LED-Kühlkörper 1.9 K/W (Ø x H) 120mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126946
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021865
SK 599 25 SA
kühlkörper
Fischer Elektronik SK 599 25 SA LED-Kühlkörper 1.9 K/W (Ø x H) 120mm x 25mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 599 25 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.9 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 25 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 120 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10021865
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 21,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,46*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 44,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.