Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 42R042311 Warmgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K
K
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126980
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R042311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
K & B
42R042311
netzstecker
netzbuchse
K & B 42R042311 Warmgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St.

Nennstrom: 10 A
Anschluss: Schrauben
Produkt-Art: Warmgeräte-Steckverbinder
Serie: 42R
Typ: 42R042311
Herst.-Teilenr.: 42R042311
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C16
Kategorie: Warmgeräte-Steckverbinder
Nennspannung: 250 V
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Schwarz
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Inhalt: 1 St.
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Polzahl: 2
Hersteller-Nr.: 42R042311
EAN: - - - - - - - - -
Hub: 11 mm
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: Kleeblattstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 12,00*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 25,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.