Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack K & B 43R012111 Warmgeräte-Steckverbinder 43R Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126991
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     43R012111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
3er Pack K & B 43R012111 Warmgeräte-Steckverbinder 43R Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz

Nennstrom: 10 A
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Produkt-Art: Warmgeräte-Steckverbinder
Polzahl: 2
Herst.-Teilenr.: 43R012111
Serie: 43R
Anschluss: Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C15
Nennspannung: 250 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Warmgeräte-Steckverbinder
Bauform: Buchse, gewinkelt
Typ: 43R012111
Hersteller-Nr.: 43R012111
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: K & B, 43R012111, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,89*
1 Tag
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,90*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,34*
€ 43,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,48*
€ 46,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,44667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.