Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack K & B 42R021211 Warmgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 10A Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126995
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R021211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
3er Pack K & B 42R021211 Warmgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 10A Schwarz

Nennstrom: 10 A
Herst.-Teilenr.: 42R021211
Typ: 42R021211
Produkt-Art: Warmgeräte-Steckverbinder
Kategorie: Warmgeräte-Steckverbinder
Temperaturbereich: + 120 °C
Serie: 42R
Montageart (Details): Flanschmontage
Gesamtpolzahl: 2
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C16
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Polzahl: 2
Nennspannung: 250 V
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 42R021211
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, K & B, 42R021211, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,52*
2 Tage
61
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,53*
Lager 1039
61
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 29,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,98334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.