Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV091003C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5A 1 x Aus/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127260
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV091003C900
EAN/GTIN:
     4016138116205
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster apem 19 mm
drucktaster
apem drucktaster
APEM AV091003C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5A 1 x Aus/(Ein) tastend 1St.

Kategorie: Vandalismusgeschützter Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
Gehäuse-/Knopffarbe: Messing
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing versilbert
Anschluss: Schrauben
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Spannungs-Festigkeit: 2000 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen und Masse), 2000 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen)
Einbau-Ø: 19 mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 M?
Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V) max. 10 m?
Plattenstärke (max.): 11 mm
Produkt-Art: Vandalismusgeschützter Drucktaster
Typ: AV091003C900
Hersteller-Nr.: AV091003C900
EAN: 4016138116205
Betätigermaterial: Messing vernickelt

Weitere Suchbegriffe: APEM, AV091003C900, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,52*
€ 12,82*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 37,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.