Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Arcolectric (Bulgin Ltd.) X22205CAAF Schiebeschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Ein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127375
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     X22205CAAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
X22205CAAF
switch
Schiebeschalter
3er Pack Arcolectric (Bulgin Ltd.) X22205CAAF Schiebeschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Ein

Der Schalter hat einen roten Schieber, welcher mit 115 und 230 bedruckt ist.

Kategorie: Schiebeschalter
Schaltpositionen: 2
Schaltstellung: 2 x Ein/Ein
Anschluss: Lötöse
Betätigungsart: oben
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Herstellerfarbe: Grau + Rot
Inhalt: 1 St.
Frontplatten-Ausschnitt: 23 x 14 mm
Produkt-Art: Schiebeschalter
Farbe: grau + rot
Hersteller-Nr.: X22205CAAF
EAN: - - - - - - - - -
Schiebeschalter

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,46334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.