Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ALPS TAK8-102 A.3.3 Druckknopf Schwarz (Ø x H) 8.7mm x 10.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127431
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     TAK8-102 A.3.3-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALPS
TAK8-102 A.3.3-BK
TAK8-102 A.3.3
10er Pack ALPS TAK8-102 A.3.3 Druckknopf Schwarz (Ø x H) 8.7mm x 10.2mm

Kategorie: Druckknopf
Achsen-Aufnahme: 3.3 mm
Höhe: 10.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8.7 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Typ: TAK8-102 A.3.3
Produkt-Art: Druckknopf
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: TAK8-102A.3.3-BK
EAN: - - - - - - - - -
Aufnahme: 3,3 x 3,3 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,72*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.