Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Arcolectric Wippschalter C 1511 VB AAA 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127449
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C 1511 VB AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 16a
wippenschalter
3er Pack Arcolectric Wippschalter C 1511 VB AAA 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend

Hochwertiger Wippenschalter für "Snap-in-Montage".

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Aufdruck-Motiv: Ohne
Material: Polyamid 6.6
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Frontplatten-Stärke: 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Wippschalter
Typ: C 1511 VB AAA
Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 11 mm
Hersteller-Nr.: C1511VBAAA
EAN: - - - - - - - - -
Steckanschluss 6,8 x 0,8 mm
Einschaltspitzenstrom: 150 A
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: arcolectric wippenschalter, Arcolectric, C 1511 VB AAA, switch, A0-34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.