Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Arcolectric Wippschalter C 1522 VB AAB 250 V/AC 16A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127465
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C 1522 VB AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
3er Pack Arcolectric Wippschalter C 1522 VB AAB 250 V/AC 16A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend

Hochwertiger Wippenschalter für "Snap-in-Montage".

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend/0/tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/(Ein)
Aufdruck-Motiv: I/0/II
Material: Polyamid 6.6
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Frontplatten-Stärke: 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Wippschalter
Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 11 mm
Typ: C 1522 VB AAB
Hersteller-Nr.: C1522VBAAB
EAN: - - - - - - - - -
Steckanschluss 6,8 x 0,8 mm
Einschaltspitzenstrom: 150 A
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Arcolectric, C 1522 VB AAB, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,01334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.