Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Wippschalter AS37S0000 20V DC/AC 0.02A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127516
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AS37S0000
EAN/GTIN:
     4016138680300
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
APEM Wippschalter AS37S0000 20V DC/AC 0.02A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend/0/tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/(Ein)
Aufdruck-Motiv: Ohne
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Anschluss: Lötöse
Schaltspannung: 20 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.02 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Typ: AS37S0000
Produkt-Art: Wippschalter
Schaltleistung: 0.4 VA
Frontplatten-Ausschnitt: 18.65 x 8.9 mm
Hersteller-Nr.: AS37S0000
EAN: 4016138680300
Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Suchbegriffe: apem wippschalter, APEM, AS37S0000, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,87*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,88*
Lager 1039
77
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.