Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 100806 PC-V0-G-7024 96022124 Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse 80 x 113 x 60 Polycarbonat Graphitgrau (RAL 7024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127576
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96022124
EAN/GTIN:
     4049505038725
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla Bocube B 100806 PC-V0-G-7024 96022124 Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse 80 x 113 x 60 Polycarbonat Graphitgrau (RAL 7024)

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Kategorie: Wand-Gehäuse + Installations-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Schutzart: IP66 + IP68
Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024)
Länge bzw. Tiefe: 80 mm
Breite: 113 mm
Höhe: 60 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Wand-Gehäuse
Typ: Bocube B 100806 PC-V0-G-7024
Hersteller-Nr.: 96022124
EAN: 4049505038725
Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Lieferumfang: Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, 4049505038725, Bopla, 96022124, Bocube B 100806 PC-V0-G-7024, 773-9496, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,71*
€ 17,22*
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,85*
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,57*
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 23,63*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 38,95*
€ 50,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 4,95*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.