Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) Wippschalter C1350VBAAF 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcolectric
Arcolectric
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127797
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1350VBAAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) Wippschalter C1350VBAAF 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein rastend 1St.

Für "Snap-in-Montage".

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Frontplatten-Stärke: 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: C1350VBAAF
Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm
Produkt-Art: Wippschalter
Hersteller-Nr.: C1350VBAAF
EAN: - - - - - - - - -
Einschaltspitzenstrom: 150 A
Steckanschluss: 6,3 x 0,8 mm
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Arcolectric (Bulgin Ltd.), C1350VBAAF, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.