Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica VF KEYF21 Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzato
Pizzato
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127805
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     VF KEYF21
EAN/GTIN:
     8018851093784
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement pizzato
betätigungselement
Pizzato Elettrica VF KEYF21 Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1St.

Kategorie: Zusatzbetätiger
Betätigungsart: Hebel abgewinkelt
Ausführung: Abgewinkelter Betätiger
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Passend für (Details): Sicherheitszuhaltung FG
Inhalt: 1 St.
Typ: VF KEYF21
Temperaturbereich: -25 - +80 °C
Produkt-Art: Zusatzbetätiger
Hersteller-Nr.: VFKEYF21
EAN: 8018851093784
Bewegungsbereich: 40 °
Hebellänge: 62 mm

Weitere Suchbegriffe: 8018851093784, Pizzato Elettrica, VF KEYF21, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,35*
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 5,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,53*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.