Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1182720 Kabeltrommel 30.00m Schwarz CEE-Stecker 16A 3polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128054
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182720
EAN/GTIN:
     4007123004287
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
Brennenstuhl 1182720 Kabeltrommel 30.00m Schwarz CEE-Stecker 16A 3polig

30m Kabellänge (H07RN -F 5G1,5) RN -Kabel sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
Outdoor -Kabeltrommel mit 3 -poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
CEE -Stecker 400 V/16 A, 1 CEE -Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt -Steckdosen 230 V

Die Garant CEE 1 IP44 Gewerbe -/Baustellen -Kabeltrommel mit 30m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 nd den ständigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften
- Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- RN -Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- Schutzkontakt -Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
- Schutzart IP44
- Kabelbezeichnung H07RN -F 5G1,5
- Kabelqualität Gummi -Neopren
- Kabellänge 30m
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestel · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V · Drehgriff für komfortables Aufrollen · RN-Kabel sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz · Kabelqualität Gummi-Neopren.

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 30.00 m
Anschluss A: CEE-Stecker 16 A 3polig
Eingänge: 1
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 3polig + Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H07RN-F 5G 1,5 mm²
Einsatzort: Außenbereich + Innenbereich
Material: Kunststoff
Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet
Herstellerfarbe: Blau + Schwarz
Nenn-Eingangsspannung: 400 V
Nennstrom (Details): 16 A
Trommel-Ø: 290 mm
Gewicht: 7.69 kg
Schutzeinrichtung: 3-polige Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
Schutzart: IP44
Produkt-Art: Kabeltrommel
Farbe: blau + schwarz
Ausgänge: 3
Hersteller-Nr.: 1182720
EAN: 4007123004287
Lichtstrom Ring: 150 lm
Lichtstrom Spot: 200 lm
Lichtstrom Ring + Spot: 350 lm
Farbtemperatur: 4000K.

Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
1
€ 5,90*
ab € 96,40*
€ 110,00*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 115,11*
4 Tage
660
1
€ 8,50*
ab € 102,3215*
€ 115,9015*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 102,46*
€ 116,67*
Lager 1039
14
1
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 209,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.