Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3525974 SY-31SV Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128181
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3525974
EAN/GTIN:
     4053199576999
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-3525974
SY-31SV
Diebstahlsicherung
Sygonix SY-3525974 SY-31SV Tresor Zahlenschloss

Stahlblechgehäuse
Inkl. 2 Schlüssel
3 bis 8-stellige Codes einstellbar

Der Tresor dient zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er verfügt über ein stabiles Stahlblechgehäuse und kann entweder an einer Wand oder auf einer stabilen Oberfläche befestigt werden. Der Betrieb erfolgt über 4 Batterien vom Typ AA/Mignon. Über die mitgelieferten Schlüssel kann der Tresor auch bei leeren Batterien geöffnet werden.

Kategorie: Tresor
Gewicht: 4.92 kg
Länge (Tiefe): 200 mm
Höhe: 200 mm
Breite: 310 mm
Schloss-Typ: Zahlenschloss
Volumen: 8.4 l
Innenmaß Breite: 305 mm
Innenmaß Höhe: 195 mm
Innenmaß Tiefe: 140 mm
Anzahl der Fachböden: 1
Herstellerfarbe: Anthrazit
Stromversorgung: batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T): 305 x 195 x 140 mm
Produkt-Art: Tresor
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: SY-3525974
EAN: 4053199576999
Wandstärke Gehäuse: 1,5 mm
Wandstärke Tür: 3 mm
Türausschnitt: 135 x 210 mm (H x B)

Lieferumfang: Elektronischer Tresor + 2 x Sicherheitsschlüssel + 4 x Schraube + 4 x Unterlegscheibe + 1 x Filzmatte + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Safe, geldsafe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
405
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 53,98*
€ 4,00*
ab € 39,76*
€ 53,98*
€ 3,50*
ab € 55,66*
€ 73,52*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 86,01*
€ 90,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.