| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910128275 Herst.-Nr.: MMA20 EAN/GTIN: 4014991107040 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik MMA20 Kombigewindebohrer M2 1St. Kernloch bohren und Gewinde schneiden in einem Arbeitsgang. Mit 1/4" Schaft für Akkuschrauber. Kategorie: Kombigewindebohrer Gewinde-Maß: M2 Aufnahme: 1/4" (6.3 mm) Produkt-Art: Kombigewindebohrer Hersteller-Nr.: MMA20 EAN: 4014991107040 Aus verzinktem Stahl Passend für Zylinder-Duchmesser: 32 mm (25 mm bei Mikrozylindern).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer bit, Donau Elektronik, MMA20, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneid-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,65* | € 14,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,82* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,12* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|