Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Escha 8046282 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Escha
Escha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128946
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8046282
EAN/GTIN:
     4064161264486
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Escha 8046282 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 4 1St.

AL-WAKS4-2-AL-WASS4/S370
Geschirmt

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gerade
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 4
Kabellänge: 2.00 m
Mantelmaterial: PUR
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 4 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kabelfarbe: Schwarz
Kodierung: A
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
max. Querschnitt: 0.34 mm²
Schutzart: IP67/IP69K
Besonderheiten: Halogenfrei + flammwidrig + ozonbeständig + säure- und laugenbeständig + seewasserbeständig + UV beständig + torsionsfähig + silikonfrei + ölbeständig + mit LED
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Verschlussart: Schraub
Temperaturbereich: -30 - +90 °C
Herst.-Teilenr.: 8046282
Inhalt: 1 St.
Typ: AL-WAKS4-2-AL-WASS4/S370
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Hersteller-Nr.: 8046282
EAN: - - - - - - - - -
Batterielebensdauer Rauchmelder: 10 Jahre (2 x AA Lithium, nicht tauschbar)
Batterielebensdauer Funkmodul: Ca. 2 Jahre (CR123A-Batterie, austauschbar)
Lautstärke: 85 dB / 3 m

Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, Escha, 8046282, AL-WAKS4-2-AL-WASS4/S370, Verbindungsleitung M12, Verbindungsleitungen M12x1, Sensor Aktor Verbindungleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 43,75*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 43,80*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 66,34*
€ 85,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.