Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBO180Z DBO180Z Akku-Exzenterschleifer ohne Akku 18V Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129048
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D908431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Makita DBO180Z DBO180Z Akku-Exzenterschleifer ohne Akku 18V Ø 125mm

18 V
Schleiffläche: Ø 125 mm

Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish. Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte.

Schleifteller mit Klettverschluss · 3-stufige elektronische Schwingzahleinstellung · Motorbremse · Staubabsaugung durch Grundplatte oder Fremdabsaugung möglich.

Kategorie: Akku-Exzenterschleifer
Besonderheiten: ohne Akku
Akkuspannung: 18 V
Schleiffläche: Ø 125 mm
Schwingkreis-Ø: 2.8 mm
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0
Produkt-Art: Akku-Exzenterschleifer
Hersteller-Nr.: DBO180Z
EAN: 0088381658584
Abmessungen: 175x123x153 mm
Leerlaufschwingzahl: 7000 - 11000 /min
Exzenter: 1,4 mm

Lieferumfang: Staubbox.

Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), elektro-exzenterschleifer makita, elektro exzenterschleifer, Makita, DBO180Z, Schleifer, schleifgerät, Schleifgeraet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.