Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTL061Z DTL061Z Akku-Winkelschrauber 18 V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129056
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTL061Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Makita DTL061Z DTL061Z Akku-Winkelschrauber 18 V Li-Ion ohne Akku

18 V
Drehmoment (max.) (Details) (hart) 60 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) M8

Handlicher Akku-Winkelschlagschrauber mit geringem Eckmaß von nur 53 mm.

Rechts-/Linkslauf · Lithium-Ionen Technologie · Integrierte Leuchtstarke LED · Motorbremse.

Kategorie: Akku-Winkelschrauber
Typ: DTL061Z
Spannung: 18 V
Technologie: Li-Ion
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0
Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 2000 U/min
Max. Drehmoment: (hart) 60 Nm
Max. Schrauben-Ø: M8
Schlagzahl: 0 - 3000 /min
Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Besonderheiten: ohne Akku
Getriebe-Art: 1-Gang
Breite: 78 mm
Höhe: 116 mm
Produkt-Art: Akku-Winkelschrauber
Länge (Tiefe): 387 mm
Hersteller-Nr.: DTL061Z
EAN: 0088381664240
Länge der Hobelsohle: 285 mm

Lieferumfang: -

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 190,98*
€ 4,90*
ab € 156,01*
€ 190,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,83*
€ 192,93*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 196,45*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 218,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.