Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 213902-3 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129333
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213902-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
TE Connectivity 213902-3 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.

Kategorie: Rundstecker Kabelklemme
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Kabel-Ø (max.): 17.80 mm
Produkt-Art: Rundstecker Kabelklemme
Kabel-Ø-Bereich: 17.80 mm (max)
Typ: 213902-3
Herst.-Teilenr.: 213902-3
Serie: CPC
Anschlusswinkel: 180 °
Kontaktgröße: 17
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 213902-3
EAN: - - - - - - - - -
mit 4-40 Gewinde

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 213902-3, 680-6876
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,49*
€ 10,08*
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 11,03*
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 11,03*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,93*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.