Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SF1210/P4 I Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): SF12 Gesamtpolzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weipu
Weipu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129670
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SF1210/P4 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Weipu SF1210/P4 I Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): SF12 Gesamtpolzahl: 4 1St.

IP67

Die Rundsteckverbinder der Serie SF12 mit Push-Pull Verriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung. Schnelles und leichtes Stecken, Verriegeln und Trennen. Blindes und leichtes Stecken und Trennen an schwer zugänglichen Stellen durch geringen Platzbedarf. Anwendung bei Mess- und Protokollgeräten, in der Roboter- und Industrietechnik.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 4
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Nennstrom: 6 A
Min. Temperatur: -40 °C
Verschluss: Push-Pull
Nennspannung: 250 V
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Kabel-Ø (max.): 6.5 mm
Kabel-Ø (min.): 4 mm
Gehäuse-Material: Messing, verchromt
Schutzart: IP67
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: SF1210/P4 I
Polzahl: 4
Produkt-Art: Rundstecker
max. Querschnitt: 0.758 mm²
Serie: SF12
Querschnitt-Bereich: 0.758 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 4 - 6.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
AWG: 18
Herst.-Teilenr.: SF1210/P4 I
Hersteller-Nr.: SF1210/P4I
EAN: - - - - - - - - -
Fingermulden-Ø 13 mm

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Weipu, SF1210/P4 I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,67*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,69*
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 14,78*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 29,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1211/S4 I
ab € 6,75*
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1212/S4
ab € 4,04*
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1213/S4
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.