Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 42-01035 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129839
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     42-01035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Conec 42-01035 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1St.

Mit halogenfreien Litzen

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Stecker, Einbau
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M5-Stecker, Einbau
Anschlussseite B: Kabel, offenes Ende
Polzahl: 4
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: Hinterwandmontage
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Verschlussart: Schraub
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: SAL-8-FSH4-0,2
Herst.-Teilenr.: 42-01035
Hersteller-Nr.: 42-01035
EAN: - - - - - - - - -
Enden vezinnt

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 14,84*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,85*
Lager 1039
67
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.