Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef MS703EU MS703EU Milchaufschäumer Rot 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graef
Graef
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129949
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     D940181
EAN/GTIN:
     4001627013448
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
graef milchaufschäumer
Graef MS703EU MS703EU Milchaufschäumer Rot 450 W

Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren
Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum)

Außengehäuse aus Kunststoff (schwarz) , herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Startknopf für warme und kalte Zubereitung
Automatische Abschaltung
Transparenter Deckel mit Abdichtung
Kontrolllampe
Innen liegende Füllmengenmarkierung
Quirl für Milchschaum
Quirl für Milch- und Instantgetränke, ohne Aufschäumen

Fassungsvermögen: 400 ml
Herstellerfarbe: Rot
Länge (Tiefe): 165 mm
Kategorie: Milchaufschäumer
Leistung (Details): 450 W
Produkt-Art: Milchaufschäumer
Farbe: rot
Gewicht: 1.05 kg
Höhe: 205 mm
Breite: 165 mm
Hersteller-Nr.: MS703EU
EAN: 4001627013448
Kabelenden mit Aderendhülsen

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer, Graef, MS703EU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 82,62*
2
Frei Haus
ab € 69,405*
€ 85,965*
Lager 1039
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 179,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.