Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TH 80 145781 Tamperstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graef
Graef
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129979
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     145781
EAN/GTIN:
     4001627009809
Suchbegriffe:
Graef
145781
TH 80
Graef TH 80 145781 Tamperstation

Für Graef CM 80, CM 81, CM 90, CM 95, ES 85, ES 86, ES 90, ES 91
Rutschfester Stand
Leicht zu reinigen

Die Graef Tamperstation aus hochwertigem Edelstahl erleichtert Ihnen das Tampen des Kaffeemehls und bietet einen soliden Untergrund um mit dem Tamper einen optimalen Druck auf das Kaffeemehl im Siebträger auszuüben.
Der Anpressdruck beim sog. "Tampen" sollte bei optimalem Espresso-Mahlgrad ca. 15 kg (dies kann mit einer Personenwaage geübt werden) betragen, wobei das Anpressen mit dem Tamper gleichmäßig und gerade von oben erfolgen sollte.
Durch das Tampen kann eine gerade, gleichmäßig verdichtete Oberfläche des Kaffeemehls erzielt werden und das Wasser fließt gleichmäßig mit dem optimalen Druck von ca. 9 bar durch das Kaffeemehl.
Die Tamperstation kann zudem in den Standfuß der Kaffeemühle CM900 eingesetzt werden. So befindet sich der Siebträger beim Mahlvorgang stets in der waagerechten Position, sodass Sie diesen nicht mehr selbst festhalten müssen. Dies bedeutet eine Zeitersparnis bei der Espressozubereitung, da Sie während des Mahlvorgangs andere Vorbereitungen an Ihrer Siebträgermaschine treffen können (z.B. Milch aufschäumen, etc.).

Farbe: grau
Produkt-Art: Tamperstation
Höhe: 50 mm
Kategorie: Tamperstation
Breite: 120 mm
Herstellerfarbe: Edelstahl
Länge (Tiefe): 112 mm
Hersteller-Nr.: 145781
EAN: 4001627009809
Kabelenden mit Aderendhülsen

Lieferumfang: Tamperstation

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,33*
€ 56,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 56,80*
€ 3,50*
ab € 55,94*
€ 72,74*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 76,76*
€ 97,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.