Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TDK B82790C0225N265 Datenleitungsdrossel SMD B82790 2.2 mH 400 m? 0.4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130065
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82790C0225N265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
3er Pack TDK B82790C0225N265 Datenleitungsdrossel SMD B82790 2.2 mH 400 m? 0.4A

Kategorie: Datenleitungsdrossel
Bauart: SMD
Bauform: B82790
Induktivität (L): 2.2 mH
Toleranz ±: 50 %
Widerstand: 400 m?
Nennspannung: 42 V/AC
Nennstrom: 0.4 A
Breite: 6 mm
Höhe: 5.2 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Gewicht: 0.37 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Datenleitungsdrossel
Länge (Tiefe): 9 mm
Typ: B82790C0225N265
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Hersteller-Nr.: B82790C0225N265
EAN: - - - - - - - - -
450 ml

Weitere Suchbegriffe: TDK, B82790C0225N265, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 4,85*
2 Tage
1231
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,87*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.