Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6869404 Sortiments-Album SMD 0603 0.1W 5% 1000 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130076
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6869404
EAN/GTIN:
     4016139335896
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
smd widerstand
TRU COMPONENTS TC-6869404 Sortiments-Album SMD 0603 0.1W 5% 1000 Teile

1.000 teilig
Bauform 0603
Toleranzbereich ±5%
Belastbarkeit (elektrisch) 1/10 W

Dieses SMD Chip-Widerstands-Ordnerbuch wurde speziell entworfen, um alle gängigen Werte der SMD-Widerstandsbauform 0603 abzudecken. Der Inhalt umfasst die Werte von 0,10 ? bis 10 M? im Toleranzbereich von ±5%. Die maximale Verlustleistung dieser Bauform beträgt 1/10 W. Wenn Komponenten aufgebraucht sind, kann Buch aufgefüllt oder auch für andere SMD-Komponenten wiederverwendet werden. Eine umfangreiche und detaillierte technische Beschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf den ersten Seiten in diesem Werk illustriert. Die Produktbeschreibung enthält weitere nützliche Informationen zum Inhalt - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Widerstandswerten.

Kategorie: Sortiments-Album
Inhalt: 1000 Teile
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Typ: TC-6869404
Produkt-Art: Sortiments-Album
Hersteller-Nr.: TC-6869404
EAN: 4016139335896
Bauform: 0603
Toleranzbereich: ±5%
Belastbarkeit (elektrisch): 1/10 W

Lieferumfang: Widerstands-Buch + 100 Werte x 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-6869404, Widerstandsbuch, Widerstands Bauelemente Buch, Widerstandssortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,20*
€ 42,14*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 42,15*
Lager 1039
28
pro Packung
€ 6,99*
ab € 65,03*
€ 83,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,61*
€ 99,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,11*
€ 98,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,65*
€ 95,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,95*
€ 90,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,77*
€ 85,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,03*
€ 77,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 65,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.