Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2153-6 CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130084
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2153-6
EAN/GTIN:
     9003399369490
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose
PCE 2153-6 CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.

16 A
Uhrzeitstellung 6 h

5 polige CEE Kupplung mit 16 A und Schraubklemmen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte aus Messing gefertigt.

Kategorie: CEE Kupplung
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schraubklemmen
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig
Adern: 5
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Höhe: 93 mm
Farbe: rot + schwarz
Länge (Tiefe): 168 mm
Produkt-Art: CEE Kupplung
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 5
Hersteller-Nr.: 2153-6
EAN: 9003399369490
Bauform: 0603
Toleranzbereich: ±5%
Belastbarkeit (elektrisch): 1/10 W

Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a, 9003399369490, PCE, 2153-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,35*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 16,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.