Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Strapubox 12/6 Drehknopf mit Zeiger Rot (Ø x H) 12mm x 14mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130116
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     43994-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf rot
10er Pack Strapubox 12/6 Drehknopf mit Zeiger Rot (Ø x H) 12mm x 14mm

Kunststoff-Zeigerknopf in ansprechendem Design mit Steckbefestigung. Sicherer Sitz auch auf glatten Achsen.

Kategorie: Drehknopf
Besonderheiten: mit Zeiger
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 14 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Typ: 12/6
Produkt-Art: Drehknopf
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 43994-RD
EAN: - - - - - - - - -
Härtegrad: 10H
Schutzklasse: 11

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Strapubox, 43994-RD, 12/6, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 19,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.