Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Strapubox 20/6 Drehknopf mit Zeiger Grau (Ø x H) 20mm x 17mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130413
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     44002-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf grau
10er Pack Strapubox 20/6 Drehknopf mit Zeiger Grau (Ø x H) 20mm x 17mm

Kunststoff-Zeigerknopf in ansprechendem Design mit Steckbefestigung. Sicherer Sitz auch auf glatten Achsen.

Kategorie: Drehknopf
Besonderheiten: mit Zeiger
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 17 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 1 St.
Typ: 20/6
Farbe: grau
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: 44002-GY
EAN: - - - - - - - - -
Zertifizierungen: MFi (iOS Version), FCC, CEC-BC, EN61233
Abm.: 67 x 34 x14 (mm)
8 - 14 ?m Spektralbereich
Visuelle Auflösung - 1440 x1080 Px

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Strapubox, 44002-GY, 20/6, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,06*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,06*
€ 20,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.