Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Strapubox 20/6 Drehknopf mit Zeiger Blau (Ø x H) 20mm x 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130421
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     44002-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf blau
10er Pack Strapubox 20/6 Drehknopf mit Zeiger Blau (Ø x H) 20mm x 17mm

Kunststoff-Zeigerknopf in ansprechendem Design mit Steckbefestigung. Sicherer Sitz auch auf glatten Achsen.

Kategorie: Drehknopf
Besonderheiten: mit Zeiger
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 17 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: 1 St.
Typ: 20/6
Farbe: blau
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: 44002-BU
EAN: - - - - - - - - -
Ziffernhöhe: 14 mm
Sensoreingang: Pt100
LED 4-stellig
Genauigkeit: ±0,1°C.

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Strapubox, 44002-BU, 20/6, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,06*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,11*
€ 20,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.