Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Escha 8043761 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Escha
Escha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130930
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8043761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
sensorsteckverbinder
Escha 8043761 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Buchse, gewinkelt
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B: konfektionierbar
Polzahl: 4
Kabellänge: 5.00 m
Mantelmaterial: PUR
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 4 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm²
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Kabelfarbe: Schwarz
Kodierung: A
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Schutzart: IP67/IP69K
Besonderheiten: Halogenfrei + flammwidrig + ozonbeständig + säure- und laugenbeständig + seewasserbeständig + UV beständig + torsionsfähig + silikonfrei + ölbeständig
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Verschlussart: Schraub
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 8043761
Typ: AL-SKP4-5/S370
Temperaturbereich: -30 - +90 °C
Hersteller-Nr.: 8043761
EAN: - - - - - - - - -
USB Super Multi-Burner

Weitere Suchbegriffe: Escha, 8043761, AL-SKP4-5/S370
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 20,73*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,75*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 43,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.