Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 24/12 Printtransformator 2 x 115V 2 x 12 V/AC 24 VA 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131042
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 24/12
EAN/GTIN:
     4016138537215
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo block
Block FL 24/12 Printtransformator 2 x 115V 2 x 12 V/AC 24 VA 1A

2 x 115 V
2 x 12 V/AC
1 A
24 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 1 A
Anzahl Eingänge: 2 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: FL 24/12
Gewicht: 0.45 kg
Produkt-Art: Printtransformator
Wirkungsgrad: 77 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105
Inhalt: 1 St.
Prüfspannung: 5000 V
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 24 VA
Hersteller-Nr.: FL24/12
EAN: 4016138537215
Beschriftungsfeld vorhanden: ja
Besonderheiten: Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite: 76 mm
Farbe: gelb
Farbname: lemon
für Format: C4
Greifloch: nein
Höhe hinten: 256 mm
Höhe vorne: 27 mm
Lieferung gefaltet: nein
Marke: Han
Material: PS (Polystyrol)
Tiefe: 239 mm

Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Block, FL 24/12, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 22,35*
1
€ 5,95*
ab € 17,90*
€ 27,70*
1
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 27,85*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,24*
Lager 1039
15
1
€ 6,99*
ab € 42,80*
€ 56,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.