Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 60/2x15 Ringkerntransformator 60 VA 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131248
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 60/2x15
EAN/GTIN:
     4016138640885
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RTE 60/2x15 Ringkerntransformator 60 VA 2A

2 A
60 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Kategorie: Ringkerntransformator
Ausgangsspannung: 15 V/AC
Ausgangsstrom: 2 A
Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Eingangsspannung: 230 V
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: RTE 60/2x15
Prüfspannung: 4000 V
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 83 mm
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Isolierstoffklasse: B
Bauart: offen
Gewicht: 0.75 kg
Produkt-Art: Ringkerntransformator
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Höhe: 38 mm
Leistung (Details): 60 VA
Hersteller-Nr.: RTE60/2x15
EAN: 4016138640885
Material: Aluminium

Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, Block, RTE 60/2x15, Ringtrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,20*
€ 55,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 58,67*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 61,19*
€ 79,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.