Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131310
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 300/2x24
EAN/GTIN:
     4016138640717
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25A

6.25 A
300 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Kategorie: Ringkerntransformator
Ausgangsspannung: 24 V/AC
Ausgangsstrom: 6.25 A
Eingangsspannung: 230 V
Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: RTE 300/2x24
Isolierstoffklasse: B
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Leistung (Details): 300 VA
Höhe: 64 mm
Prüfspannung: 4000 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 127 mm
Gewicht: 3.10 kg
Inhalt: 1 St.
Bauart: offen
Produkt-Art: Ringkerntransformator
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Hersteller-Nr.: RTE300/2x24
EAN: 4016138640717
1,6 A bei PRI 115 V / SEC 220, 230, 240 V
3,2 A bei PRI 115 V / SEC 115 V
3,2 A bei PRI 220, 230, 240 V / SEC 115, 220, 230, 240 V

Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, ringkerntrafo 300va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Block, RTE 300/2x24, Ringtrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 89,56*
€ 97,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 108,00*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 149,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
535742
ab € 56,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.