Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Basetech BT-RMH60 BT-1710062 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131370
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     D977851
EAN/GTIN:
     4053199553464
Suchbegriffe:
Basetech
BT-1710062
BT-RMH60
Brandmelder
3er Pack Basetech BT-RMH60 BT-1710062 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder

Zur Befestigung von Rauchwarnmeldern
Sichere Befestigung ohne Werkzeug und Schmutz
Einfaches Abnehmen und Anbringen des Rauchmelders

Die Magnetpad Befestigung für Rauchmelder ist besonders geeignet an Stellen, wo bohren sehr aufwendig oder nicht möglich ist. Dies ist vor allem bei Betondecken, im Wohnmobil oder auf Booten der Fall. Der Rauchwarnmelder kann ganz einfach abgenommen und angebracht werden, was vor allem für den Batteriewechsel von Vorteil ist.

Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Kategorie: Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Länge (Tiefe): 5 mm
Gewicht: 35 g
Produkt-Art: Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Hersteller-Nr.: BT-1710062
EAN: 4053199553464
Betriebsspannung 9 V/DC
Stromaufnahme 100 mA
Kabellänge 1940 mm
Gerät wasserdicht

Lieferumfang: Magnetpads

Weitere Suchbegriffe: Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.