Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SF1211/S6 II Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): SF12 Gesamtpolzahl: 6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weipu
Weipu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131816
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SF1211/S6 II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weipu
SF1211/S6 II
Weipu SF1211/S6 II Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): SF12 Gesamtpolzahl: 6 1St.

IP67

Die Rundsteckverbinder der Serie SF12 mit Push-Pull Verriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung. Schnelles und leichtes Stecken, Verriegeln und Trennen. Blindes und leichtes Stecken und Trennen an schwer zugänglichen Stellen durch geringen Platzbedarf. Anwendung bei Mess- und Protokollgeräten, in der Roboter- und Industrietechnik.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Kupplung, gerade
Gesamtpolzahl: 6
Anschluss: Löten
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 3 A
Min. Temperatur: -40 °C
Verschluss: Push-Pull
Nennspannung: 60 V
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Kabel-Ø (max.): 8 mm
Kabel-Ø (min.): 5 mm
Gehäuse-Material: Messing, verchromt
Herst.-Teilenr.: SF1211/S6 II
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 6
Schutzart: IP67
max. Querschnitt: 0.758 mm²
Typ: SF1211/S6 II
Serie: SF12
Querschnitt-Bereich: 0.758 mm² (max)
AWG: 18
Produkt-Art: Rundstecker
Kabel-Ø-Bereich: 5 - 8 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Hersteller-Nr.: SF1211/S6II
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte: Phosphorbronze 6 µ Gold

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.