Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SBSM100K240 SBSM100K240 Schleifband Körnung num 240 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann
Holzmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131881
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SBSM100K240
EAN/GTIN:
     9120058376443
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband korn 240
Holzmann Maschinen SBSM100K240 SBSM100K240 Schleifband Körnung num 240 1St.

Kategorie: Schleifband
Körnung: 240
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schleifband
Hersteller-Nr.: SBSM100K240
EAN: 9120058376443
Arbeitstisch: 810 x 610 mm
Tischhöhe: 880 mm
Tischdicke: 36 mm
Tischeinlage: Ø 105 / 72 / 32 mm
Absauganschluss: Ø 60 / 70 / 75 mm
MDF Anschlag: (2x) 458x152x25 mm
Aluminum Anschlag: 840x100x100x6 mm.

Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, schleifbänder holzmann, 9120058376443, Holzmann Maschinen, SBSM100K240, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 6,85*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,86*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.