Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MINI 03 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chauvin
Chauvin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132100
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105103Z
EAN/GTIN:
     3760171412343
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Chauvin Arnoux MINI 03 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 100A

Nennstromstärke: 100 A AC
Ausgangssignal: Wechselspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 1mV / A AC
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)

Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 03 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung im Gewerbe- und Industriebereich.
In Verbindung mit einem AC-Voltmeter lassen sich damit gemessene Ströme direkt lesen.

Öffnungsbereich für Stromzange: 10 mm
Grundgenauigkeit: 2 %
Gewicht: 180 g
Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Länge (Tiefe): 25 mm
Messbereich A/AC max.: 100 A
Breite: 130 mm
Kategorie: Stromzangenadapter
Anschluss B: Stecker 4 mm
Messbereich A/AC min.: 1 A
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Strommessung: AC
Frequenz (max.): 500 Hz
Ausgangssignal (max.): 0.1 V
Produkt-Art: Stromzangenadapter
Höhe: 37 mm
Hersteller-Nr.: P01105103Z
EAN: 3760171412343
Übersetzungsverhältnis (Eingang/Ausgang): 1 A/ 1 mV

Lieferumfang: 1 Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromzange 1a, 3760171412343, Chauvin Arnoux, P01105103Z, MINI 03, rogowski stromschleife, rogowski stromschleifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,53*
€ 91,25*
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 91,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 100,72*
€ 6,90*
ab € 83,33*
€ 102,05*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 183,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 71,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,99*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 71,67*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 172,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 212,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.