Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic "199354" Anfahr- und Bremsautomatik Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Tronic
H-Tronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132137
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     199354
EAN/GTIN:
     4016138199352
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
H-Tronic "199354" Anfahr- und Bremsautomatik Bausatz

Die Haltestrecke ist wie bei der Bundesbahn in der Gegenrichtung durchfahrbar. Der Zug bremst z.B. beim Einfahren in ein Haltesignal (Kontakt offen) langsam ab. Die Weiterfahrt erfolgt nach der Signalstellung "Fahrt frei" wieder automatisch mit langsamem Anfahren bis zu der am Signalpult eingestellten Geschwindigkeit. Die eingebaute Strombegrenzung begrenzt den Strom auf 2 A. Die Elektronik benötigt keine eigene Betriebsspannung. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Kategorie: Anfahr- und Bremsautomatik
Modellausführung: Bausatz
Breite: 45 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Anfahr- und Bremsautomatik
Hersteller-Nr.: "199354"
EAN: 4016138199352
8 potentialfrei zu schaltende Meldelinien für Sensoren

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn, H-Tronic, "199354", Sonderserie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 12,75*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,76*
Lager 1039
43
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 26,91*
€ 3,50*
ab € 34,37*
€ 44,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.