Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1166810 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132323
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1166810
EAN/GTIN:
     4007123019724
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Brennenstuhl 1166810 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00m

mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
Ölbeständiges Verlängerungskabel
Kabelqualität: Gummi-Neopren

Das Baustellen-Verlängerungskabel IP44 mit einem robusten Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung von Brennenstuhl eignet sich ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder auch im gewerblichen Bereich.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 2,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1166810
EAN: 4007123019724
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: Verlängerungskabel

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
624
2
€ 8,50*
ab € 31,5508*
€ 40,9408*
9 Tage
634
2
€ 5,99*
ab € 31,51*
€ 41,34*
7 Tage
634
2
€ 5,87*
ab € 33,09*
€ 42,06*
2
€ 4,90*
ab € 32,88*
€ 42,95*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 44,58*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.