Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1165010015 Strom Verlängerungskabel Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132324
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165010015
EAN/GTIN:
     4007123251940
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Brennenstuhl 1165010015 Strom Verlängerungskabel Schwarz 2.00m

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Das Brennenstuhl Verlängerungskabel besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse und besitzt einen erhöhten Berührungsschutz, welcher sich ideal für den Haushalt eignet.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 2.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1165010015
EAN: 4007123251940
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: Qualitäts-Kunstastoff-Verlängerunskabel

Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, 4007123251940, Brennenstuhl, 1165010015, Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9710
10
€ 8,50*
ab € 3,4578*
€ 4,5378*
9 Tage
9710
10
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,61*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 4,68*
10
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,02*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980020
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.