Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1161800 Strom Verlängerungskabel Schwarz 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132326
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161800
EAN/GTIN:
     4007123249749
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
H03VVH2-F
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Brennenstuhl 1161800 Strom Verlängerungskabel Schwarz 5.00m

Verlängerungskabel 5m mit einer Kabelqualität aus hochwertigem Kunstoff
Kunstoff-Verlängerungskabel mit Euro-Stecker Kupplung
Verlängerungskabel eignet sich perfekt für einen flexiblen Stromanschluss in Ihren Innenbereichen

Das Kunstoff-Verlängerungskabel mit 5m Kabellänge in der Farbe schwarz von Brennenstuhl überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Verlängerungskabel eignet sich als perfekte Zuleitung für Entfernungen zur Stromquelle in Ihren Innenbereichen.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Euro-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1161800
EAN: 4007123249749
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: Verlängerungskabel 5m in der Farbe schwarz

Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 5m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, 4007123249749, Brennenstuhl, 1161800, Brennenstuhl Kunstoff-Verlängerungskabel 5m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1997
10
€ 8,50*
ab € 2,729*
€ 3,639*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,71*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,78*
10
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,12*
Lager 1039
41
2
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.